XOMU094812ZZER INOX

Art.-nr.: 213030 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    192,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    160,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.396 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDSR
Type INOX
Type HB4130
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
Antal skift/skær 6
Belægning AlTiCrN
Hjørneradius 1,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213030 INOX
EAN/GTIN 4062406266585

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven