Sarokmarófej, rádiusz = 0,5 mm 10 mm

Cikkszám: 210210 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Spirálszög: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Vágóél ⌀ D 10 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 4
Spirálszög 40 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél
belső hűtés nem
Befogó mérete 10 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 13 mm
Élhossz L2 7,5 mm
Sarok lekerekítés rv 0,5
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210210 10
EAN / GTIN 4045197522900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz