Komfort-Schutzbrille CLEAR

Artikel-Nr.: 096859 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: kratzfest; beschlagfrei
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FTKN
Scheibenbeschichtung kratzfest; beschlagfrei
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096859 CLEAR
EAN / GTIN 4067263180692

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich, praktische Schutzbrille, die sich ganz einfach mit Gehörschutz kombinieren lässt. Gehörschutzstöpsel mit Kordel können ohne großen Aufwand am Bügelende montiert werden. Damit ist der passende Gehörschutz immer griffbereit. Mit weicher Nasenauflage für erhöhten Tragekomfort. Sicherer Sitz durch schlanke Bügel, die in ihrer Neigung einstellbar sind. Die robuste Polycarbonatscheibe ist beschlagfrei, kratzfest und verfügt über einen UV-Schutz.

Norm:

EN 166; EN 170

Passend für:

Alle Gehörschutzstöpsel mit Kordel eignen sich für die Kombination mit dieser Schutzbrille.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb