{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
długość użytkowa LN | 94 mm | |
Mininakrętka ER zamienna nr 309650 | 16 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305712 16 | |
EAN / GTIN | 4051977635012 |