• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Seghetto in metallo con lama bimetallica, 24 denti 300 mm

Codice art.: 580750 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 24
Lunghezza lama 300 mm
Tipo di prodotto Seghetto in metallo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579

Descrizione

Esecuzione:

Archetto robusto con componenti in alluminio pressofuso. Tensione massima della lama fino a 1500 N, regolabile facilmente mediante la ghiera di serraggio integrata nell’impugnatura. Possibilità di fissare la lama a 40° per tagli a livello. Ulteriori lame supplementari possono essere alloggiate nel corpo. Lunghezza complessiva 405 mm.
Altezza telaio 110 mm.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama manuale bimetallica HOLEX n. art. 582970.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello