USB-Ladegerät, Typ: HC105

Artikel-Nr.: 081601 HC105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 289 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 1 A
maximale Leistung 5 W
Ladespannung 5 V
Anzahl Steckplätze USB 1
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Herstellernummer 1001-0108
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden. Die intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung wobei die Multisafe Technologie die angeschlossenen Endgeräte sowie das Ladegerät schützt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb