USB punjač, Tip: HC105

Artikl br.: 081601 HC105
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna struja punjenja 1 A
Maksimalne performanse 5 W
Napon punjenja 5 V
Broj USB utora 1
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Broj proizvođača 1001-0108
Proizvođač/odgovorna osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Prikladno za uređaje koji se pune preko ili koji koriste USB. Inteligentna kontrola punjenja osigurava optimizirano punjenje, a tehnologija Multisafe štiti povezane krajnje uređaje i punjač.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi