USB nabíjačka, Typ: HC105

Č. pol.: 081601 HC105
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny nabíjací prúd 1 A
maximálny výkon 5 W
Nabíjacie napätie 5 V
Počet USB slotov 1
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081601 HC105
EAN/GTIN 4013674176540
Číslo výrobcu 1001-0108
Výrobca/zodpovedná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre zariadenia, ktoré sa nabíjajú alebo prevádzkujú cez USB. Inteligentné ovládanie nabíjania zaisťuje optimalizované nabíjanie, zatiaľ čo technológia Multisafe chráni pripojené koncové zariadenia a nabíjačku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka