USB töltőkészülék HC105

Cikkszám: 081601 HC105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális töltőáram 1 A
maximális teljesítmény 5 W
Töltőfeszültség 5 V
USB csatlakozók száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Gyártó száma 1001-0108

Leírás

Kivitel:

Alkalmas olyan készülékekhez, melyek USB-n keresztül tölthetőek vagy működtethetőek. Az intelligens töltésvezérlés optimalizált töltést biztosít, miközben a Multisafe technológia védi a csatlakoztatott készülékeket, valamint a töltőkészüléket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok