Druckluft-Meißelhammer, Typ: P2531-H

Artikel-Nr.: 079730 P2531-H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung P2531-H
Werkzeugaufnahme Abmessung 10,2 mm
Werkzeugaufnahme Form Sechskant
maximaler Luftbedarf 402 l/min
Schlagfrequenz 50 Hz
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,5 kg
Arbeitsgeräusch 100 dB(A)
maximale Vibration nach EN 11,5 m/s2
Länge 193 mm
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Herstellernummer 8425020620

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Meißelhammer zum Meißeln und Trennen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb