{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 35 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 17 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830319 | |
Herstellernummer | 301090 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 50 kurz, Dorn-⌀ d1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
178,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | HSK-A 100 A = 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Fräsdornlänge L4 | 17 mm | 17 mm |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | nicht verschließbar |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 |