{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | d2 | d1 | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134258
|
F03160 2134258 | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
7,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134228
|
F03160 2134228 | 8 mm | 4 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
3,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134226
|
F03160 2134226 | 8 mm | 4 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
4,96 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134253
|
F03160 2134253 | 10 mm | 5 mm | 0,1 mm |
100 Stück
|
4,07 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134225
|
F03160 2134225 | 10 mm | 5 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
4,10 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134340
|
F03160 2134340 | 10 mm | 5 mm | 0,3 mm |
100 Stück
|
4,96 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134281
|
F03160 2134281 | 10 mm | 5 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
4,41 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 367627
|
F03160 367627 | 12 mm | 6 mm | 0,1 mm |
100 Stück
|
6,56 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 623534
|
F03160 623534 | 12 mm | 6 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
6,76 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 440657
|
F03160 440657 | 12 mm | 6 mm | 0,3 mm |
100 Stück
|
7,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 440658
|
F03160 440658 | 12 mm | 6 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
7,56 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 533041
|
F03160 533041 | 12 mm | 6 mm | 1 mm |
100 Stück
|
7,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 500068
|
F03160 500068 | 14 mm | 8 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
6,56 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 319122
|
F03160 319122 | 14 mm | 8 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
6,91 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 555003
|
F03160 555003 | 14 mm | 8 mm | 1 mm |
100 Stück
|
6,91 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134202
|
F03160 2134202 | 16 mm | 10 mm | 0,1 mm |
100 Stück
|
4,96 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134208
|
F03160 2134208 | 16 mm | 10 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
4,64 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 630312
|
F03160 630312 | 16 mm | 10 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
7,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 342430
|
F03160 342430 | 16 mm | 10 mm | 1 mm |
100 Stück
|
8,11 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134173
|
F03160 2134173 | 17 mm | 11 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
4,73 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134338
|
F03160 2134338 | 11 mm | 17 mm | 11 mm | 1 mm |
100 Stück
|
5,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03160 342431
|
F03160 342431 | 18 mm | 12 mm | 0,1 mm |
100 Stück
|
5,31 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 382736
|
F03160 382736 | 18 mm | 12 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
5,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134266
|
F03160 2134266 | 18 mm | 12 mm | 0,3 mm |
100 Stück
|
3,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 319123
|
F03160 319123 | 18 mm | 12 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
6,61 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 342432
|
F03160 342432 | 18 mm | 12 mm | 1 mm |
100 Stück
|
9,85 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134309
|
F03160 2134309 | 19 mm | 13 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
3,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134304
|
F03160 2134304 | 19 mm | 13 mm | 1 mm |
100 Stück
|
6,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 2134207
|
F03160 2134207 | 20 mm | 14 mm | 0,2 mm |
100 Stück
|
3,97 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F03160 706027
|
F03160 706027 | 20 mm | 14 mm | 0,3 mm |
100 Stück
|
6,61 €
|