{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Werkstoffnummer | 1.4301 | |
| Produktart | Passscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 14 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 8 mm | |
| Stärke s | 1 mm | |
| Norm | DIN 988 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F03160 555003 | |
| EAN / GTIN | 4043377125651 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |