Passscheiben ~DIN 988-rostfrei A2 12

Artikel-Nr.: F03160 2134266
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Edelstahlsorte A2
Oberfläche blank
Werkstoffnummer 1.4301
Produktart Passscheibe
Durchmesser außen d2 18 mm
Durchmesser innen min. d1 12 mm
Stärke s 0,3 mm
Norm DIN 988
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F03160 2134266
EAN / GTIN 4043377125118
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb