{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Bohren | 11 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Distanzscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 17 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 11 mm | |
| Stärke s | 1 mm | |
| Norm | DIN 988 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F03160 2134338 | |
| EAN / GTIN | 4043377125088 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |