{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01922 2045027
|
F01922 2045027 | 7 mm | 2,8 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
13,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344832
|
F01922 344832 | 7 mm | 2,8 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
7,47 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344833
|
F01922 344833 | 7 mm | 2,8 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,23 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344834
|
F01922 344834 | 7 mm | 2,8 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344737
|
F01922 344737 | 7 mm | 2,8 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
11,82 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344835
|
F01922 344835 | 7 mm | 2,8 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,13 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2044938
|
F01922 2044938 | 7 mm | 2,8 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
12,76 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344836
|
F01922 344836 | 7 mm | 2,8 mm | 20 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
17,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344837
|
F01922 344837 | 7 mm | 2,8 mm | 25 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
12,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344838
|
F01922 344838 | 7 mm | 2,8 mm | 30 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
15,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2044935
|
F01922 2044935 | 7 mm | 2,8 mm | 35 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
16,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2045026
|
F01922 2045026 | 7 mm | 2,8 mm | 40 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
16,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2044941
|
F01922 2044941 | 8,5 mm | 3,5 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
19,47 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344839
|
F01922 344839 | 8,5 mm | 3,5 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
12,40 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 182582
|
F01922 182582 | 8,5 mm | 3,5 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
4,92 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 160464
|
F01922 160464 | 8,5 mm | 3,5 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
4,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344841
|
F01922 344841 | 8,5 mm | 3,5 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
5,21 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2044952
|
F01922 2044952 | 8,5 mm | 3,5 mm | 18 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
26,39 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 310616
|
F01922 310616 | 8,5 mm | 3,5 mm | 20 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
5,69 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 309573
|
F01922 309573 | 8,5 mm | 3,5 mm | 25 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
7,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344844
|
F01922 344844 | 8,5 mm | 3,5 mm | 30 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
8,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 208642
|
F01922 208642 | 8,5 mm | 3,5 mm | 35 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
17,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344845
|
F01922 344845 | 8,5 mm | 3,5 mm | 40 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
17,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344846
|
F01922 344846 | 8,5 mm | 3,5 mm | 45 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
20,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344847
|
F01922 344847 | 8,5 mm | 3,5 mm | 50 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
22,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 2045009
|
F01922 2045009 | 8,5 mm | 3,5 mm | 55 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
68,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344848
|
F01922 344848 | 8,5 mm | 3,5 mm | 60 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
54,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01922 344849
|
F01922 344849 | 10 mm | 4 mm | 8 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
13,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 193248
|
F01922 193248 | 10 mm | 4 mm | 10 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
14,02 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01922 139061
|
F01922 139061 | 10 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
6,36 €
|