Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M4x12 mm

Artikel-Nr.: F01922 344834
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Durchmesser außen Kopf e 7 mm
Höhe Kopf k 2,8 mm
mit Bund nein
Nennlänge L 12 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 3 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,6 mm
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 6912
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
h 3,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F01922 344834
EAN / GTIN 4044521307800
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Beschreibung

Beschreibung:

und Schlüsselführung

Hinweis:

galvanisch verzinkte Ausführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater