Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M5x45 mm

Artikel-Nr.: F01922 344846
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M5x45 mm
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Durchmesser außen Kopf e 8,5 mm
Höhe Kopf k 3,5 mm
mit Bund nein
Nennlänge L 45 mm
Gewindegröße d1 M5
Gewindelänge b 16 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 4 mm
Gewindesteigung P 0,8 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Antriebstiefe t 2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 6912 (zurückgezogen)
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F01922 344846
EAN / GTIN 4043952487730
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Beschreibung

Beschreibung:

und Schlüsselführung

Hinweis:

galvanisch verzinkte Ausführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater