Scheiben DIN 7349-Stahl 100 / 200 HV znb

Artikel-Nr.: F00566
15 Varianten
  • Norm: DIN 7349
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt

    Bei galvanischen Verfahren handelt es sich um einen sogenannten elektrolytischen Prozess. Die Beschichtung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 4042.

  • Härte: ≤6mm 200HV, >6mm 100HV
  • Verfahren Verzinkung: galvanisch verzinkt blau passiviert
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit