{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Härte | ≤6mm 200HV, >6mm 100HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 68 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 31 mm | |
| für Gewindegröße | M30 | |
| Stärke s | 10 mm | |
| Norm | DIN 7349 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00566 345711 | |
| EAN / GTIN | 4043952511275 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |