Scheiben DIN 7349-Stahl 100 / 200 HV znb 4,3 mm

Artikel-Nr.: F00566 130843
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte ≤6mm 200HV, >6mm 100HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 12 mm
Durchmesser innen min. d1 4,3 mm
für Gewindegröße M4
Stärke s 1,6 mm
Norm DIN 7349
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00566 130843
EAN / GTIN 4043952828700
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater