Scheiben DIN 7349-Stahl 100 / 200 HV znb 13 mm

Artikel-Nr.: F00566 130856
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte ≤6mm 200HV, >6mm 100HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 30 mm
Durchmesser innen min. d1 13 mm
für Gewindegröße M12
Stärke s 6 mm
Norm DIN 7349
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00566 130856
EAN / GTIN 7610363412155
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb