{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00532 112336
|
F00532 112336 | 4,4 mm | 2,1 mm | M2 | 0,5 mm |
100 Stück
|
1,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112435
|
F00532 112435 | 5,1 mm | 2,6 mm | M2,5 | 0,6 mm |
100 Stück
|
0,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112342
|
F00532 112342 | 6,2 mm | 3,1 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112452
|
F00532 112452 | 6,7 mm | 3,6 mm | M3,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112349
|
F00532 112349 | 7,6 mm | 4,1 mm | M4 | 0,9 mm |
100 Stück
|
0,93 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112359
|
F00532 112359 | 9,2 mm | 5,1 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
1,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112368
|
F00532 112368 | 11,8 mm | 6,1 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
1,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112372
|
F00532 112372 | 12,8 mm | 7,1 mm | M7 | 1,6 mm |
100 Stück
|
2,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112379
|
F00532 112379 | 14,8 mm | 8,1 mm | M8 | 2 mm |
100 Stück
|
2,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112389
|
F00532 112389 | 18,1 mm | 10,2 mm | M10 | 2,2 mm |
100 Stück
|
3,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112396
|
F00532 112396 | 21,1 mm | 12,2 mm | M12 | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112401
|
F00532 112401 | 24,1 mm | 14,2 mm | M14 | 3 mm |
100 Stück
|
7,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112408
|
F00532 112408 | 27,4 mm | 16,2 mm | M16 | 3,5 mm |
100 Stück
|
11,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112414
|
F00532 112414 | 29,4 mm | 18,2 mm | M18 | 3,5 mm |
100 Stück
|
10,72 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112419
|
F00532 112419 | 33,6 mm | 20,2 mm | M20 | 4 mm |
100 Stück
|
15,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 285543
|
F00532 285543 | 4,4 mm | 2,1 mm | M2 | 0,5 mm |
100 Stück
|
2,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 180633
|
F00532 180633 | 37 mm | 22,5 mm | M22 | 4,5 mm |
100 Stück
|
17,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112430
|
F00532 112430 | 40 mm | 24,5 mm | M24 | 5 mm |
100 Stück
|
25,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125852
|
F00532 2125852 | 5,1 mm | 2,6 mm | M2,5 | 0,6 mm |
100 Stück
|
2,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112441
|
F00532 112441 | 43 mm | 27,5 mm | M27 | 5 mm |
100 Stück
|
29,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112446
|
F00532 112446 | 48,2 mm | 30,5 mm | M30 | 6 mm |
100 Stück
|
48,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125851
|
F00532 2125851 | 6,2 mm | 3,1 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 278739
|
F00532 278739 | 53,2 mm | 33,5 mm | M33 | 6 mm |
100 Stück
|
69,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112451
|
F00532 112451 | 6,7 mm | 3,6 mm | M3,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
2,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 278741
|
F00532 278741 | 58,2 mm | 36,5 mm | M36 | 6 mm |
100 Stück
|
72,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125843
|
F00532 2125843 | 61,2 mm | 39,5 mm | 6 mm |
100 Stück
|
313,15 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00532 112348
|
F00532 112348 | 7,6 mm | 4,1 mm | M4 | 0,9 mm |
100 Stück
|
2,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125842
|
F00532 2125842 | 68,2 mm | 42,5 mm | M42 | 7 mm |
100 Stück
|
338,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125841
|
F00532 2125841 | 75 mm | 49 mm | M48 | 7 mm |
100 Stück
|
466,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00532 2125850
|
F00532 2125850 | 9,2 mm | 5,1 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
2,47 €
|