{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl znb 27 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Federring | |
| Durchmesser außen d2 | 43 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 27,5 mm | |
| Durchmesser innen max. d1 | 28,5 mm | |
| für Gewindegröße | M27 | |
| Stärke s | 5 mm | |
| Norm | ~DIN 127 B | |
| Material | Federstahl |
| Artikelnummer | F00532 112441 | |
| EAN / GTIN | 7612428224321 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |