{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl znb 2 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Federring | |
| Durchmesser außen d2 | 4,4 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 2,1 mm | |
| Durchmesser innen max. d1 | 2,4 mm | |
| für Gewindegröße | M2 | |
| Stärke s | 0,5 mm | |
| Norm | ~DIN 127 B | |
| Material | Federstahl |
| Artikelnummer | F00532 285543 | |
| EAN / GTIN | 4043952053348 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |