{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Federringe glatt ~DIN 127 Form B-Federstahl znb 16 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Federring | |
| Durchmesser außen d2 | 27,4 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 16,2 mm | |
| Durchmesser innen max. d1 | 17 mm | |
| für Gewindegröße | M16 | |
| Stärke s | 3,5 mm | |
| Norm | ~DIN 127 B | |
| Material | Federstahl |
| Artikelnummer | F00532 112408 | |
| EAN / GTIN | 4043952053201 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |