{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00525 112123
|
F00525 112123 | 4 mm | 1,7 mm | M1,6 | 0,3 mm |
100 Stück
|
0,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 2131164
|
F00525 2131164 | 4,5 mm | 1,8 mm | M1,7 | 0,3 mm |
100 Stück
|
0,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112094
|
F00525 112094 | 5 mm | 2,2 mm | M2 | 0,3 mm |
100 Stück
|
0,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 285312
|
F00525 285312 | 6 mm | 2,5 mm | M2,3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 307853
|
F00525 307853 | 6 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 140025
|
F00525 140025 | 7 mm | 2,8 mm | M2,6 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112097
|
F00525 112097 | 7 mm | 3,2 mm | M3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,52 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 144075
|
F00525 144075 | 8 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112100
|
F00525 112100 | 9 mm | 4,3 mm | M4 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112104
|
F00525 112104 | 10 mm | 5,3 mm | M5 | 1 mm |
100 Stück
|
0,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112107
|
F00525 112107 | 12 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
1,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 335384
|
F00525 335384 | 14 mm | 7,4 mm | M7 | 1,6 mm |
100 Stück
|
2,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112110
|
F00525 112110 | 16 mm | 8,4 mm | M8 | 1,6 mm |
100 Stück
|
2,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112113
|
F00525 112113 | 20 mm | 10,5 mm | M10 | 2 mm |
100 Stück
|
5,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112116
|
F00525 112116 | 24 mm | 13 mm | M12 | 2,5 mm |
100 Stück
|
9,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112119
|
F00525 112119 | 28 mm | 15 mm | M14 | 2,5 mm |
100 Stück
|
12,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112122
|
F00525 112122 | 30 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
14,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112125
|
F00525 112125 | 34 mm | 19 mm | M18 | 3 mm |
100 Stück
|
18,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112128
|
F00525 112128 | 37 mm | 21 mm | M20 | 3 mm |
100 Stück
|
21,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 397398
|
F00525 397398 | 5 mm | 2,2 mm | M2 | 0,3 mm |
100 Stück
|
2,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112130
|
F00525 112130 | 39 mm | 23 mm | M22 | 3 mm |
100 Stück
|
23,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112132
|
F00525 112132 | 44 mm | 25 mm | M24 | 4 mm |
100 Stück
|
40,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 2131163
|
F00525 2131163 | 6 mm | 2,5 mm | M2,3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 142257
|
F00525 142257 | 6 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
1,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112136
|
F00525 112136 | 50 mm | 28 mm | M27 | 4 mm |
100 Stück
|
62,62 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 285313
|
F00525 285313 | 7 mm | 2,8 mm | M2,6 | 0,5 mm |
100 Stück
|
2,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112138
|
F00525 112138 | 56 mm | 31 mm | M30 | 4 mm |
100 Stück
|
76,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112096
|
F00525 112096 | 7 mm | 3,2 mm | M3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 145577
|
F00525 145577 | 60 mm | 34 mm | M33 | 5 mm |
100 Stück
|
105,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00525 112140
|
F00525 112140 | 66 mm | 37 mm | M36 | 5 mm |
100 Stück
|
138,02 €
|