{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 7 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 2,8 mm | |
| für Gewindegröße | M2,6 | |
| Stärke s | 0,5 mm | |
| Norm | DIN 125 A | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00525 140025 | |
| EAN / GTIN | 4043377023711 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |