Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-rostfrei A2 140 HV 3,2

Artikel-Nr.: F00525 112097
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Edelstahlsorte
A2
Oberfläche
blank
Härte
140 HV
Produktart
Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2
7 mm
Durchmesser innen min. d1
3,2 mm
für Gewindegröße
M3
Stärke s
0,5 mm
Norm
DIN 125 A
Material
Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00525 112097
EAN / GTIN 4043377023834
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit