{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Härte | 140 HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 6 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 2,5 mm | |
| für Gewindegröße | M2,3 | |
| Stärke s | 0,5 mm | |
| Norm | DIN 125 A | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00525 2131163 | |
| EAN / GTIN | 4043952050330 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |