{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135305
|
F00524 2135305 | 7 mm | 2,2 mm | M2 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 283310
|
F00524 283310 | 8 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132912
|
F00524 132912 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 152731
|
F00524 152731 | 11 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
1,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132918
|
F00524 132918 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 Stück
|
1,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132921
|
F00524 132921 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
1,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132924
|
F00524 132924 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
3,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 347267
|
F00524 347267 | 22 mm | 7,4 mm | M7 | 2 mm |
100 Stück
|
7,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132927
|
F00524 132927 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 Stück
|
9,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132930
|
F00524 132930 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 Stück
|
17,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132934
|
F00524 132934 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 Stück
|
29,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132935
|
F00524 132935 | 44 mm | 15 mm | M14 | 3 mm |
100 Stück
|
40,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132938
|
F00524 132938 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
51,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 280567
|
F00524 280567 | 56 mm | 20 mm | M18 | 4 mm |
100 Stück
|
81,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132941
|
F00524 132941 | 60 mm | 22 mm | M20 | 4 mm |
100 Stück
|
92,86 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 309895
|
F00524 309895 | 72 mm | 26 mm | M24 | 5 mm |
100 Stück
|
153,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132913
|
F00524 132913 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
3,86 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 495746
|
F00524 495746 | 92 mm | 33 mm | M32 | 6 mm |
100 Stück
|
370,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135138
|
F00524 2135138 | 110 mm | 39 mm | M36 | 8 mm |
100 Stück
|
805,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132916
|
F00524 132916 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 Stück
|
4,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132920
|
F00524 132920 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
6,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132923
|
F00524 132923 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
12,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 132926
|
F00524 132926 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 Stück
|
20,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135135
|
F00524 2135135 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 Stück
|
57,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135136
|
F00524 2135136 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
213,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135137
|
F00524 2135137 | 60 mm | 22 mm | M22 | 4 mm |
100 Stück
|
425,39 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00524 2135134
|
F00524 2135134 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 Stück
|
49,96 €
|