{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Št. art. | Velikost vijakov | d2 | d1 | Za velikosti navoja | s | Cena na | Cena vklj. z DDV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Št. art.:
F00524 2135305
|
F00524 2135305 | M2 | 7 mm | 2,2 mm | M2 | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,59 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 283310
|
F00524 283310 | M2,5 | 8 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,65 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132912
|
F00524 132912 | M3 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,68 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 152731
|
F00524 152731 | M3,5 | 11 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,95 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132918
|
F00524 132918 | M4 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 kosi
|
0,95 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132921
|
F00524 132921 | M5 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 kosi
|
1,40 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132924
|
F00524 132924 | M6 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 kosi
|
2,93 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 347267
|
F00524 347267 | M7 | 22 mm | 7,4 mm | M7 | 2 mm |
100 kosi
|
5,25 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132927
|
F00524 132927 | M8 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 kosi
|
7,19 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132930
|
F00524 132930 | M10 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 kosi
|
13,21 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132934
|
F00524 132934 | M12 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 kosi
|
21,86 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132935
|
F00524 132935 | M14 | 44 mm | 15 mm | M14 | 3 mm |
100 kosi
|
30,32 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132938
|
F00524 132938 | M16 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 kosi
|
38,76 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 280567
|
F00524 280567 | M18 | 56 mm | 20 mm | M18 | 4 mm |
100 kosi
|
60,83 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132941
|
F00524 132941 | M20 | 60 mm | 22 mm | M20 | 4 mm |
100 kosi
|
69,65 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 309895
|
F00524 309895 | M24 | 72 mm | 26 mm | M24 | 5 mm |
100 kosi
|
115,01 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132913
|
F00524 132913 | M3 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 kosi
|
2,90 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 495746
|
F00524 495746 | M32 | 92 mm | 33 mm | M32 | 6 mm |
100 kosi
|
278,10 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 2135138
|
F00524 2135138 | M36 | 110 mm | 39 mm | M36 | 8 mm |
100 kosi
|
604,10 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132916
|
F00524 132916 | M4 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 kosi
|
3,36 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132920
|
F00524 132920 | M5 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 kosi
|
4,71 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132923
|
F00524 132923 | M6 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 kosi
|
9,74 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 132926
|
F00524 132926 | M8 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 kosi
|
15,14 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 2135135
|
F00524 2135135 | M12 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 kosi
|
43,19 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 2135136
|
F00524 2135136 | M16 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 kosi
|
159,91 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 2135137
|
F00524 2135137 | M22 | 60 mm | 22 mm | M22 | 4 mm |
100 kosi
|
319,04 €
|
||
|
Št. art.:
F00524 2135134
|
F00524 2135134 | M10 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 kosi
|
37,47 €
|