{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Scheiben ohne Fase DIN 9021-rostfrei A2 140 HV 3,2 | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Härte | 140 HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 9 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 3,2 mm | |
| für Gewindegröße | M3 | |
| Stärke s | 0,8 mm | |
| Norm | DIN 9021 (zurückgezogen) | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00524 132913 | |
| EAN / GTIN | 4043952599341 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |