Scheiben ohne Fase DIN 9021-rostfrei A2 140 HV 26

Artikel-Nr.: F00524 309895
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scheiben ohne Fase DIN 9021-rostfrei A2 140 HV 26
Größe Schrauben M24
Edelstahlsorte A2
Oberfläche blank
Härte 140 HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 72 mm
Durchmesser innen min. d1 26 mm
für Gewindegröße M24
Stärke s 5 mm
Norm DIN 9021 (zurückgezogen)
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00524 309895
EAN / GTIN 4043377198075
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater