{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | s | e | m | d | Oberfläche | Gewindeart | Material | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113085
|
F00156 2113085 | 2,5 mm | 2,71 mm | 0,8 mm | M1 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
412,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113086
|
F00156 2113086 | 3 mm | 3,28 mm | 1 mm | M1,2 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
148,79 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113087
|
F00156 2113087 | 3 mm | 3,28 mm | 1,2 mm | M1,4 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
151,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 289463
|
F00156 289463 | 3,2 mm | 3,41 mm | 1,3 mm | M1,6 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
20,09 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113088
|
F00156 2113088 | 3,5 mm | 3,82 mm | 1,4 mm | M1,7 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
170,51 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123458
|
F00156 123458 | 4 mm | 4,32 mm | 1,6 mm | M2 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
4,08 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113089
|
F00156 2113089 | 4,5 mm | 4,88 mm | 1,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
144,34 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123494
|
F00156 123494 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
3,65 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 289464
|
F00156 289464 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,6 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
12,34 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123460
|
F00156 123460 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
2,87 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123502
|
F00156 123502 | 6 mm | 6,58 mm | 2,8 mm | M3,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
6,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123463
|
F00156 123463 | 7 mm | 7,66 mm | 3,2 mm | M4 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
2,64 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123466
|
F00156 123466 | 8 mm | 8,79 mm | 4 mm | M5 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
3,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123468
|
F00156 123468 | 10 mm | 11,05 mm | 5 mm | M6 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
7,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113104
|
F00156 2113104 | 11 mm | 12,12 mm | 5,5 mm | M7 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
17,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123472
|
F00156 123472 | 13 mm | 14,38 mm | 6,5 mm | M8 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
10,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 310903
|
F00156 310903 | 17 mm | 18,9 mm | 8 mm | M10 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
24,36 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123477
|
F00156 123477 | 19 mm | 21,1 mm | 10 mm | M12 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
35,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123480
|
F00156 123480 | 22 mm | 24,49 mm | 11 mm | M14 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
51,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123483
|
F00156 123483 | 24 mm | 26,75 mm | 13 mm | M16 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
70,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123486
|
F00156 123486 | 27 mm | 29,56 mm | 15 mm | M18 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
149,14 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123488
|
F00156 123488 | 30 mm | 32,95 mm | 16 mm | M20 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
140,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 200316
|
F00156 200316 | 4 mm | 4,32 mm | 1,6 mm | M2 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
26,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123490
|
F00156 123490 | 32 mm | 35,03 mm | 18 mm | M22 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
199,43 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123492
|
F00156 123492 | 36 mm | 39,55 mm | 19 mm | M24 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
226,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00156 279702
|
F00156 279702 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
30,69 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123496
|
F00156 123496 | 41 mm | 45,2 mm | 22 mm | M27 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
426,01 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123498
|
F00156 123498 | 46 mm | 50,85 mm | 24 mm | M30 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
523,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 2113090
|
F00156 2113090 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
3,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00156 123500
|
F00156 123500 | 50 mm | 55,37 mm | 26 mm | M33 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
674,86 €
|