{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A4-70 M2,5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 5 mm | |
| Eckmaß e | 5,45 mm | |
| Mutter Höhe m | 2 mm | |
| Gewindegröße d | M2,5 | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Edelstahl | |
| Festigkeitsklasse | 70 | |
| Norm | DIN 934 (zurückgezogen) | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00156 279702 | |
| EAN / GTIN | 4043952468241 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |