{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-A4-80 M24 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 36 mm | |
| Eckmaß e | 39,55 mm | |
| Mutter Höhe m | 19 mm | |
| Gewindegröße d | M24 | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Edelstahl | |
| Festigkeitsklasse | 80 | |
| Norm | DIN 934 (zurückgezogen) | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00156 123492 | |
| EAN / GTIN | 7610363087995 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |