{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A4-70 M18 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 27 mm | |
| Eckmaß e | 29,56 mm | |
| Mutter Höhe m | 15 mm | |
| Gewindegröße d | M18 | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Edelstahl | |
| Festigkeitsklasse | 70 | |
| Norm | DIN 934 (zurückgezogen) | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00156 123486 | |
| EAN / GTIN | 4043377099815 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |