{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | s | e | m | d | Gewindeart | Material | Festigkeitsklasse | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00155 151391
|
F00155 151391 | 2,5 mm | 2,71 mm | 0,8 mm | M1 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
118,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 288065
|
F00155 288065 | 3 mm | 3,28 mm | 1 mm | M1,2 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
120,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 288066
|
F00155 288066 | 3 mm | 3,28 mm | 1,2 mm | M1,4 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
64,08 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 139228
|
F00155 139228 | 3,2 mm | 3,41 mm | 1,3 mm | M1,6 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
11,93 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 2113078
|
F00155 2113078 | 3,5 mm | 3,82 mm | 1,4 mm | M1,7 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
128,14 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123403
|
F00155 123403 | 4 mm | 4,32 mm | 1,6 mm | M2 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
2,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 285224
|
F00155 285224 | 4,5 mm | 4,88 mm | 1,8 mm | M2,3 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
90,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123446
|
F00155 123446 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
2,31 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 285225
|
F00155 285225 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,6 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
10,44 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123406
|
F00155 123406 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
1,91 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123455
|
F00155 123455 | 6 mm | 6,58 mm | 2,8 mm | M3,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
3,11 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123410
|
F00155 123410 | 7 mm | 7,66 mm | 3,2 mm | M4 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
1,63 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123413
|
F00155 123413 | 8 mm | 8,79 mm | 4 mm | M5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
2,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123416
|
F00155 123416 | 10 mm | 11,05 mm | 5 mm | M6 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
3,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 599456
|
F00155 599456 | 11 mm | 12,12 mm | 5,5 mm | M7 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
7,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123420
|
F00155 123420 | 13 mm | 14,38 mm | 6,5 mm | M8 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
6,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123423
|
F00155 123423 | 17 mm | 18,9 mm | 8 mm | M10 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
14,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123426
|
F00155 123426 | 19 mm | 21,1 mm | 10 mm | M12 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
21,95 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123429
|
F00155 123429 | 22 mm | 24,49 mm | 11 mm | M14 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
34,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123432
|
F00155 123432 | 24 mm | 26,75 mm | 13 mm | M16 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
42,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123435
|
F00155 123435 | 27 mm | 29,56 mm | 15 mm | M18 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
88,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123438
|
F00155 123438 | 30 mm | 32,95 mm | 16 mm | M20 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
89,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123440
|
F00155 123440 | 32 mm | 35,03 mm | 18 mm | M22 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
142,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123443
|
F00155 123443 | 36 mm | 39,55 mm | 19 mm | M24 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
143,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123448
|
F00155 123448 | 41 mm | 45,2 mm | 22 mm | M27 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
240,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123450
|
F00155 123450 | 46 mm | 50,85 mm | 24 mm | M30 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
359,02 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123405
|
F00155 123405 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
3,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123452
|
F00155 123452 | 50 mm | 55,37 mm | 26 mm | M33 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
459,33 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00155 2113079
|
F00155 2113079 | 6 mm | 6,58 mm | 2,8 mm | M3,5 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl | 70 |
100 Stück
|
3,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00155 123456
|
F00155 123456 | 55 mm | 60,79 mm | 29 mm | M36 | Metrisches ISO-Regelgewinde | Edelstahl |
100 Stück
|
641,29 €
|