{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Référence fabricant | Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A2-50 M3,5 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture | 6 mm | |
| Sur angle | 6,58 mm | |
| Hauteur d’écrou | 2,8 mm | |
| Taille de filetage | M3,5 | |
| Nuance d’acier inoxydable | A2 | |
| Type de produit | ecrou hexagonal | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Norme | DIN 934 (retirée) | |
| Forme d´écrou | Hexagonal |
| Artikelnummer | F00155 123455 | |
| EAN / GTIN | 4043377098702 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |