Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A2-70 M10

Artikel-Nr.: F00155 123423
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A2-70 M10
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 17 mm
Eckmaß e 18,9 mm
Mutter Höhe m 8 mm
Gewindegröße d M10
Edelstahlsorte A2
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Edelstahl
Festigkeitsklasse 70
Norm DIN 934 (zurückgezogen)
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00155 123423
EAN / GTIN 4043377098283
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Beschreibung

Note:

For nut heights and widths across flats according to ISO 4032 see Hexagon nuts ~0.8d ISO 4032-stainless steel A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb