Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A2-50 M1

Artikel-Nr.: F00155 151391
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A2-50 M1
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 2,5 mm
Eckmaß e 2,71 mm
Mutter Höhe m 0,8 mm
Gewindegröße d M1
Edelstahlsorte A2
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Edelstahl
Norm DIN 934 (zurückgezogen)
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00155 151391
EAN / GTIN 4043377098276
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb