{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00138 649495
|
F00138 649495 | 2 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150908
|
F00138 150908 | 3 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,14 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 119084
|
F00138 119084 | 4 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150909
|
F00138 150909 | 5 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150910
|
F00138 150910 | 6 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150911
|
F00138 150911 | 8 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150912
|
F00138 150912 | 10 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 2109396
|
F00138 2109396 | 12 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 2109455
|
F00138 2109455 | 14 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
20,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 2109561
|
F00138 2109561 | 16 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
21,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 287675
|
F00138 287675 | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 119086
|
F00138 119086 | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 317883
|
F00138 317883 | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 281219
|
F00138 281219 | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 141161
|
F00138 141161 | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 150913
|
F00138 150913 | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 287677
|
F00138 287677 | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
14,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 2109533
|
F00138 2109533 | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
20,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 289828
|
F00138 289828 | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
21,01 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 152902
|
F00138 152902 | 3 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,23 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307108
|
F00138 307108 | 4 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307109
|
F00138 307109 | 5 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307110
|
F00138 307110 | 6 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307111
|
F00138 307111 | 8 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307112
|
F00138 307112 | 10 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307113
|
F00138 307113 | 12 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 285194
|
F00138 285194 | 14 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307114
|
F00138 307114 | 16 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 2109468
|
F00138 2109468 | 18 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,92 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00138 307115
|
F00138 307115 | 20 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,36 €
|