• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2 M2,5x10 mm

Artikel-Nr.: F00138 150913
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Type Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Shape of screw head no screw head present
Nominal length L 10 mm
Thread size d1 M2,5
Version with tip
Point angle 90 degrees
Drive profile internal hexagon drive
Unit for width across flats metric
Width across flats s 1.3 mm
Stainless steel grade A2
Arbor design Full thread
Drive depth t 1.2 mm
Type of product grub screw
Thread type metric ISO coarse thread
Overall length L2 10 mm
Standard DIN 914 (withdrawn); DIN EN ISO 4027
Material stainless steel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00138 150913
EAN / GTIN 4043377070821
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Germany

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater