{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2 M3x14 mm | |
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 14 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Ausführung | mit Spitze | |
| Spitzenwinkel | 90 Grad | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 1,5 mm | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,2 mm | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Durchgebohrt | nein | |
| Länge gesamt L2 | 14 mm | |
| Norm | DIN 914 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4027 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00138 285194 | |
| EAN / GTIN | 4043377354587 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |