Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2 M2,5x4 mm

Artikel-Nr.: F00138 119086
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 4 mm
Gewindegröße d1 M2,5
Gewindelänge b 4 mm
Ausführung mit Spitze
Spitzenwinkel 90 Grad
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 1,3 mm
Edelstahlsorte A2
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,2 mm
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 4 mm
Norm DIN 914 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4027
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00138 119086
EAN / GTIN 7610363279857
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater