{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00135 118648
|
F00135 118648 | 4 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | M |
100 Stück
|
9,40 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 2109055
|
F00135 2109055 | 6 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | M |
100 Stück
|
13,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 2109140
|
F00135 2109140 | 8 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 157325
|
F00135 157325 | 10 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | M |
100 Stück
|
16,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118660
|
F00135 118660 | 3 mm | M3 | Innensechskant | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
1,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118663
|
F00135 118663 | 4 mm | M3 | Innensechskant | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,98 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118668
|
F00135 118668 | 5 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
2,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118672
|
F00135 118672 | 6 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118676
|
F00135 118676 | 8 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
2,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118680
|
F00135 118680 | 10 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
2,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118684
|
F00135 118684 | 12 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
1,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118691
|
F00135 118691 | 16 mm | M3 | Innensechskant | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,46 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118695
|
F00135 118695 | 20 mm | M3 | Innensechskant | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
5,31 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 291690
|
F00135 291690 | 25 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
100 Stück
|
9,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118699
|
F00135 118699 | 4 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118704
|
F00135 118704 | 5 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,95 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118708
|
F00135 118708 | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
1,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118712
|
F00135 118712 | 8 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
1,94 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118716
|
F00135 118716 | 10 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
2,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118720
|
F00135 118720 | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118723
|
F00135 118723 | 14 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
2,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118727
|
F00135 118727 | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
3,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 279323
|
F00135 279323 | 18 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
12,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118733
|
F00135 118733 | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | M |
100 Stück
|
4,61 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118737
|
F00135 118737 | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,62 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118741
|
F00135 118741 | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
11,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 2109042
|
F00135 2109042 | 35 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
16,62 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00135 338574
|
F00135 338574 | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
25,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118750
|
F00135 118750 | 4 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | M |
100 Stück
|
2,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00135 118754
|
F00135 118754 | 10 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,84 €
|