Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H znb M4x16 mm

Artikel-Nr.: F00135 118727
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H znb
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund nein
Nennlänge L 16 mm
Gewindegröße d1 M4
Linksgewinde nein
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW2
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 2 mm
Gewindesteigung P 0,7 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,5 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Durchgebohrt nein
Norm DIN EN ISO 4026
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00135 118727
EAN / GTIN 4044521319971
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater