Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H znb M3x6 mm

Artikel-Nr.: F00135 118672
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 6 mm
Gewindegröße d1 M3
Gewindelänge b 6 mm
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 1,5 mm
Gewindesteigung P 0,5 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 6 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00135 118672
EAN / GTIN 4044521319827
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater