Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H znb M4x4 mm

Artikel-Nr.: F00135 118699
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 4 mm
Gewindegröße d1 M4
Linksgewinde nein
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW2
Einheit Schlüsselweite metrisch
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,5 mm
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 4 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00135 118699
EAN / GTIN 4044521319902
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater